Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Linienlaser GCL 2-15, mit Baustativ BT 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Linienlaser GCL 2-15, mit Baustativ BT 150
Bosch Linienlaser GCL 2-15, mit Baustativ BT 150
Bosch Linienlaser GCL 2-15, mit Baustativ BT 150
Bosch Linienlaser GCL 2-15, mit Baustativ BT 150
Bosch Linienlaser GCL 2-15, mit Baustativ BT 150
Bosch Linienlaser GCL 2-15, mit Baustativ BT 150
Bosch Linienlaser GCL 2-15, mit Baustativ BT 150
Artikel-Nr.:
     5417S-p937277
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06159940FV
EAN/GTIN:
     3165140860734
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser bosch
Kombilaser GCL 2-15. Kompakt und vielseitig für alle Nivellierarbeiten auf kurze Distanzen. Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit. Positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich. Flexibel im Einsatz mit drehbarer Multifunktionshalterung RM 1 Professional zur Ausrichtung der Laserlinien und mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten. Pendelarretierung sorgt für einen sicheren Transport. Einfache Handhabung durch Einhandbedienung und intuitiver Bedienoberfläche. Linien- und Punktmodus frei wählbar. Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/- 4 Grad. Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00), 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 608 M00 C1S), Laserzieltafel, Schutztasche, Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600), 3 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA).
Weitere Informationen:
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Arbeitsbereich mit Empfänger:
15 m
Selbstnivellierbereich +/-:
± 4
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Selbstnivellierend:
-
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Maßeinheit:
mm/m
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Laserklasse:
2
Mit Stativhalterung:
Ja
Arbeitsbereich:
15 m
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich:
15
Hersteller:
Bosch
Schutzklasse:
IP 54
Max. Betriebsdauer:
6
Höhe:
162
Abmessungen L x B x H:
83 x 162 x 130 mm
Spannungsversorgung:
Batterie
Länge:
130
Marke:
BOSCH
Stativgewinde:
1/4, 5/8"
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
10 m
Selbstnivelierbereich:
± 4°
Projektion:
2 Linien / 2 Punkte
Laser-Farbe:
rot
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3
Breite:
830
Gewicht:
330
max. Arbeitsbereich:
15 m
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, Bosch GCL 2-15 selbstnivellierend Kreuzlinienlaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 120,53*
€ 150,53*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,71*
€ 156,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.