Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning Digital-Multimeter MM 5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning Digital-Multimeter MM 5-2
Benning Digital-Multimeter MM 5-2
Benning Digital-Multimeter MM 5-2
Artikel-Nr.:
     5417S-p947296
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044071
EAN/GTIN:
     4014651440715
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter MM 5-2 • Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff • Echt-Effektivwertmessung TRUE RMS • Kapazitäts- und Frequenzmessung • Gummiholster mit integriertem Magnetaufhänger • Voltsensor zur berührungslosen Kabelbruchprüfung (rote LED) • Durchgangsprüfung über rote LED und Summer • Messeingang für AC/DC-Strom, Mikroampere-DC und Temperatur • Beleuchtetes LC-Display • Messkategorie CAT III 600 V Lieferung: Multimeter, Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Batterien, Messleitungen, Drahttemperaturfühler und Tasche.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
VDE geprüft:
Nein
Grundgenauigkeit:
0,5 %
Min. Messbereich:
-40 °C
Frequenzbereich max.:
50 kHz
Frequenzbereich min.:
0,01 Hz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselstrom max.:
10 A A
Diodenprüfung:
Ja
Wechselstrom min.:
1 mA mA
Messwertspeicher:
Messwertspeicher (HOLD), Spitzenwertspeicher (PMAX/ PMIN), Relativmessung (REL)
Messverfahren:
TRUE RMS
Messkategorie:
CAT III 600 V
Gleichstrom min.:
0,1 µA mA
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Durchgangsprüfung:
Ja
Kapazität max.:
1 mF
Kapazität min.:
0,01 nF
Hersteller:
Benning
Kabelbruchdetektor:
Nein
Lieferumfang:
Multimeter, Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Batterien, Messleitungen, Drahttemperaturfühler und Tasche
Drahttemperatursensor:
Ja
Voltsensor:
Ja
Gleichspannung max.:
600 V
Gummischutzrahmen:
Ja
Gleichspannung min.:
0,1 mV
Display-Beleuchtung:
Ja
Temperaturbereich max.:
400 °C
SB-Verpackt:
Nein
Widerstand max.:
40 MOhm
Anzeige:
LCD
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Wechselspannung max.:
600
Wechselspannung min.:
0,1
Gleichstrom max.:
10
Max. Messbereich:
400 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Benning, MM, 5-2
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 141,80*
€ 147,48*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 137,99*
€ 152,26*
1
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 152,27*
5 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 139,00*
€ 152,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 139,80*
€ 154,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.