| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949466 Herst.-Nr.: 4317784547321 EAN/GTIN: 4317784547321 |
| | |
|
| | |
| ECO Handwaschcreme • Enthält mikrofeine umweltneutrale Reibekörper • Rückfettender Hautschutz durch natürliches Lipid • Wirksam gegen wasserunlösliche Verunreinigungen • Konsistenz: pastös • pH-Wert: 4,6–5,0 (hautneutral) • Das Produkt und die eingesetzten Rohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit • Umweltneutrales Hautreinigungsprodukt • Handreiniger für gründliche, jedoch milde und hautschonende Handreinigung bei stärksten Verschmutzungen • Entfernt stärkste industrielle Verschmutzungen wie stark haftende Druckfarben, frische Lacke, Teer auf Fett- und Pigmentbasis Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Prod.Gruppe (ID): | Handreinigung | Volumen: | 3 l | Füllmenge: | 3 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handwaschcreme e-coll, handreiniger, E-COLL, ECO, PU-frei, 3L, Dose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,12* | € 14,95* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,28* | € 15,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,31* | € 15,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Dose | € 5,90* | ab € 10,87* | € 16,13* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,03* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 3 Liter (ab € 3,62334* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|