Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Weisse Allround-Paste 250, 80ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS Weisse Allround-Paste 250, 80ml
OKS Weisse Allround-Paste 250, 80ml
OKS Weisse Allround-Paste 250, 80ml
OKS Weisse Allround-Paste 250, 80ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p949666
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127407712
EAN/GTIN:
     4038127407712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
OKS 250 Weiße Allround-Paste, metallfrei • Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind • Optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung • Metallfrei • Sehr guter Korrosionsschutz • Für Edelstahlverbindungen • Press-Fit µ = 0,10, kein Rattern • VKA-Test (Schweißkraft) 3600 N • Gewindereibung µ = 0,12 • Temperaturbeständigkeit (Schmierung/Trennung) –40°C bis +200°C/+1400°C • NSF H2 Reg.-Nr. 131379 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Farbe:
weiß
temperaturbeständig bis:
+200 °C
Grundpreis:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +200 °C
Inhalt:
80 ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, oks antifestbrennpaste, montagepaste, OKS, Weisse, Allround-Paste, 250,, 80ml
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,48*
€ 12,98*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 12,99*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 13,51*
1
€ 3,19*
ab € 9,97*
€ 13,56*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 13,18*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,16475* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.