Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Hochleistungsfett 471 400ml Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS Hochleistungsfett 471 400ml Weiß
OKS Hochleistungsfett 471 400ml Weiß
OKS Hochleistungsfett 471 400ml Weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p949674
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127306329
EAN/GTIN:
     4038127306329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
OKS 471 Weißes Allround-Hochleistungsfett • Gute Druckeigenschaften • Verschleißmindernd • Alterungs- und oxidationsstabil • Wasserbeständig • Grundölviskosität (40 °C): 110 mm²/s • NLGI-Klasse 2 • Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Ausführung:
Hochtemperatur-Fett / Hochleistung-Fett
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 14,20*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 14,93*
1
€ 3,19*
ab € 11,24*
€ 14,99*
1
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 16,20*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 600 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 226,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.