Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HELIOS PREISSER Haarlineal D874/00 150 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER Haarlineal D874/00 150 mm HP
HELIOS PREISSER Haarlineal D874/00 150 mm HP
HELIOS PREISSER Haarlineal D874/00 150 mm HP
Artikel-Nr.:
     5417S-p949800
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     4029713213893
EAN/GTIN:
     4029713213893
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
helios-preisser haarlineal
haarlineal
Haarlineal

Messtechnik

• Aus Spezialstahl • DIN 874 Blatt 2, GG 00 • Mit Handwärmeschutz • Einseitig spitzer Auslauf • Haarmesskante blendfrei brüniert Lieferung: Im Kunstlederetui.

Weitere Informationen:
Länge:
150
Norm:
DIN 874/00
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
150
Hersteller:
Preisser
Weitere Suchbegriffe: haarlineal 150mm, HELIOS, PREISSER, D874/00, 150, mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 17,75*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,21*
€ 18,28*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 20,48*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 14,73*
€ 20,64*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.