Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Haarlineal D874/00 100 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER Haarlineal D874/00 100 mm HP
HELIOS PREISSER Haarlineal D874/00 100 mm HP
HELIOS PREISSER Haarlineal D874/00 100 mm HP
Artikel-Nr.:
     5417S-p949802
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     4029713213879
EAN/GTIN:
     4029713213879
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
helios-preisser haarlineal
haarlineal
Haarlineal

Messtechnik

• Aus Spezialstahl • DIN 874 Blatt 2, GG 00 • Mit Handwärmeschutz • Einseitig spitzer Auslauf • Haarmesskante blendfrei brüniert Lieferung: Im Kunstlederetui.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
100
Hersteller:
Preisser
Länge:
100
Norm:
DIN 874/00
Weitere Suchbegriffe: haarlineal 100mm, HELIOS, PREISSER, D874/00, 100, mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 12,68*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,30*
€ 13,10*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 13,29*
8 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 9,52*
€ 13,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.