Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU HOLZ MAX 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU HOLZ MAX 100g
UHU HOLZ MAX 100g
UHU HOLZ MAX 100g
UHU HOLZ MAX 100g
Artikel-Nr.:
     5417S-p949875
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700513059
EAN/GTIN:
     4026700513059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber
UHU HOLZ MAX • Holz-Kombi-Kleber basierend auf UHU Polymer-Technologie • Innovative Formel • Verklebt Holz mit vielen Materialien • Stärker als Holz (Profiqualität) • 100% wasserfest und seewasserfest (D4) • Für den Innen- und Außenbereich • Saubere und sichere Verwendung • Umweltfreundlich (isocyanatfrei) • Keine Schrumpfung oder Schaumbildung • Spaltüberbrückend • UV-beständig • Dauerhaft flexibel • Lösemittelfrei Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält N-(3-(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylenediamine, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, N-[3- (dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
100 g
Weitere Suchbegriffe: montagekleber uhu, konstruktionskleber, UHU, HOLZ, MAX, 100g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,28*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 5,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 5,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,22*
12 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 4,53*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
4026700483307
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.