Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU HOLZ MAX Kartusche Holz-Kombi-Kleber 380g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU HOLZ MAX Kartusche Holz-Kombi-Kleber 380g
UHU HOLZ MAX Kartusche Holz-Kombi-Kleber 380g
UHU HOLZ MAX Kartusche Holz-Kombi-Kleber 380g
Artikel-Nr.:
     5417S-p949876
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700483307
EAN/GTIN:
     4026700483307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber
UHU HOLZ MAX • Holz-Kombi-Kleber basierend auf UHU Polymer-Technologie • Innovative Formel • Verklebt Holz mit vielen Materialien • Stärker als Holz (Profiqualität) • 100% wasserfest und seewasserfest (D4) • Für den Innen- und Außenbereich • Saubere und sichere Verwendung • Umweltfreundlich (isocyanatfrei) • Keine Schrumpfung oder Schaumbildung • Spaltüberbrückend • UV-beständig • Dauerhaft flexibel • Lösemittelfrei Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält N-(3-(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylenediamine, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält N-(3-(dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylenediamine, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
380 g
Weitere Suchbegriffe: montagekleber uhu, konstruktionskleber, UHU, HOLZ, MAX, Kartusche, Holz-Kombi-Kleber, 380g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 10,97*
€ 14,48*
1
€ 5,50*
ab € 10,39*
€ 14,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,93*
€ 14,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 14,76*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 11,36*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
51305
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.