Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klever Pfeffer-KO FOG 40 ml, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klever Pfeffer-KO FOG 40 ml, Blister
Klever Pfeffer-KO FOG 40 ml, Blister
Klever Pfeffer-KO FOG 40 ml, Blister
Klever Pfeffer-KO FOG 40 ml, Blister
Klever Pfeffer-KO FOG 40 ml, Blister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p949900
Hersteller:
     Klever
Herst.-Nr.:
     4017777244168
EAN/GTIN:
     4017777244168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
CS-Reizgas
Pfefferspray
Pfeffer KO Fog • Sprühnebel bis zu 4 Meter • Enthält 11 % natürliches, hochaggressives Pfefferkonzentrat (OC) • Macht Angreifer sofort handlungsunfähig • Einfach in der Handhabung, effektiv in der Wirkung • Mit praktischem Gürtelclip und Anhangeöse • Frei verkäuflich ohne Altersnachweis • Mit Panikverschluss, der unabsichtliches Sprühen verhindert - Schutzklappe mit Federfunktion zum einfachen Auslösen • Pfefferspray vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Reg.-Nr. N-72671 Hinweis: Pfeffer-KO ist ein Tierabwehrspray. In Deutschland nicht zur Verteidigung gegen Menschen zugelassen. Ausnahme: Notwehrsituation. In anderen Ländern kann es nach Länderrecht abweichende Regelungen geben, die Pfeffersprays allgemein auch zum Einsatz gegen Menschen erlauben oder total verbieten. In Deutschland darf Pfeffersprayohne Einschränkung und Altersnachweis verkauft werden. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Info1 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reizspray, cs reizgas, Klever, Pfeffer-KO, FOG, 40, ml,, Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.