Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite VR 400 CAN 350ML EGFD Flächendichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite VR 400 CAN 350ML EGFD Flächendichtung
Loctite VR 400 CAN 350ML EGFD Flächendichtung
Loctite VR 400 CAN 350ML EGFD Flächendichtung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p950224
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4002872013634
EAN/GTIN:
     4002872013634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flächendichtung
Loctite Lichthärtende Klebstoffe
Teroson Gehäusedichtung VR 400 • Flüssiger Gehäuseflanschdichtstoff • Mit oder ohne Feststoffdichtung einsetzbar • Stabil bei Temperaturen bis zu +100 °C • Dichtet sofort ab • Wasserabweisend • Beständig gegen Kühlmittel, synthetische Öle, Schmiermittel und organische Lösungsmittel • Beständig gegen Mineralöl, Dieselöl, Benzin, Wasser und Frostschutzmittel • Hohe Festigkeit und niedrige Elastizität • Zum Abdichten von Metallgehäusen, Abdeckkappen, Flanschen, usw. • Temperaturbeständigkeit: –10 bis +100°C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Handelsmarke:
Teroson
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
350 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 21,45*
€ 27,82*
4 Tage
31
12
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 28,13*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 23,39*
€ 28,19*
1 Tag
36
12
Frei Haus
ab € 23,57*
€ 28,43*
1 Tag
36
12
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 338,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.