Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo, Zubehör
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo, Zubehör
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo, Zubehör
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo, Zubehör
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo, Zubehör
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo, Zubehör
Artikel-Nr.:
     5417S-p958785
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663500
EAN/GTIN:
     3165140836067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo
Genauigkeit ± 0,8 mm/m
Stativ-Gewinde 1/4"
Gewicht 0.22 kg

Im Lieferumfang enthalten:
  • Batterien 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
  • Schnellmontage-Adapter
  • Universalklemme MM2 (0 603 692 201)
Weitere Informationen:
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich:
10
Spannungsversorgung:
Batterie
Maßeinheit:
mm/m
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich:
10 m
Hersteller:
Bosch
Höhe:
85
Breite:
133
Länge:
184
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Laser-Farbe:
rot
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Selbstnivellierend:
Ja
Mit Stativhalterung:
Ja
Gewicht:
220
max. Arbeitsbereich:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Optisches Nivellier, Optisches Nivelliergerät, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Bosch, Kreuzlinien-Laser, Quigo,, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,99*
€ 61,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,70*
€ 61,86*
6 Tage
100
€ 5,90*
ab € 49,41*
€ 63,56*
€ 5,00*
ab € 50,36*
€ 64,11*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,90*
€ 65,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0603692201
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.