Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Langes Maßband mit Stahlblatt, metrisch, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Langes Maßband mit Stahlblatt, metrisch, 20 m
Bahco Langes Maßband mit Stahlblatt, metrisch, 20 m
Bahco Langes Maßband mit Stahlblatt, metrisch, 20 m
Bahco Langes Maßband mit Stahlblatt, metrisch, 20 m
Bahco Langes Maßband mit Stahlblatt, metrisch, 20 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p975369
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150120000
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 20m
taschenbandmass
  • Klingenbreite: 10 und 13 mm
  • Genauigkeitsklasse II
  • Stahl-Maßband
  • -E-Modelle bieten metrische und zöllige Maßeinheiten
  • Gürtelclip
  • Maßband widersteht einer Zugkraft bis zu 50 Newton = 5 Kilogramm
  • Einfaches Aufwickeln
Weitere Informationen:
Skalierung:
mm/cm
Mit Bauartzulassung:
Nein
Max. Messbereich:
20000
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Art des Gehäuses:
Kapsel
Skala:
13 mm
Hersteller:
Bahco
Bandbreite:
13
Länge:
20 m
Gewicht:
333 g
Werkstoff:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Maßanfang:
Flachplattenschieber
Bandlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Langes, Maßband, mit, Stahlblatt,, metrisch,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,54*
€ 28,92*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,55*
€ 29,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.