Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Maßband mit nylonbeschichtetem Band, offenes Gehäuse, metrisch und Zoll 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Maßband mit nylonbeschichtetem Band, offenes Gehäuse, metrisch und Zoll 100 m
Bahco Maßband mit nylonbeschichtetem Band, offenes Gehäuse, metrisch und Zoll 100 m
Bahco Maßband mit nylonbeschichtetem Band, offenes Gehäuse, metrisch und Zoll 100 m
Bahco Maßband mit nylonbeschichtetem Band, offenes Gehäuse, metrisch und Zoll 100 m
Bahco Maßband mit nylonbeschichtetem Band, offenes Gehäuse, metrisch und Zoll 100 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p975374
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150120154
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
glasfaser-bandmaß 100 m
  • Bandbreite: 16 mm
  • Genauigkeitsklasse II
  • -E für metrisch und Zoll
  • Doppelt nylonbeschichtetes Band für eine geringe Abnutzung
  • Gut ablesbar, nicht reflektierend
  • Zwei-Komponenten-Griff
  • Extrastark, mit 16000 Einzelfasern + Glasfaserband
  • Hohe Abnutzungsbeständigkeit dank der doppelten Nylonbeschichtung auf dem Band
  • Das Gerät kann im Boden verankert werden, sodass es von nur einer Person allein benutzt werden kann
Weitere Informationen:
Skalierung:
inch/mm
Mit Bauartzulassung:
Nein
Max. Messbereich:
10000
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Art des Gehäuses:
Flachplattenschieber
Skala:
16 mm
Hersteller:
Bahco
Bandbreite:
16
Länge:
100 m
Gewicht:
1795 g
Werkstoff:
Kunststoff glasfaserverstärkt
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Maßanfang:
Flachplattenschieber
Bandlänge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Bahco, Maßband, mit, nylonbeschichtetem, Band,, offenes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,83*
€ 90,01*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,61*
€ 90,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.