Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Maßband kurz mit Gummibeschichtung, magnetisch, metrisch 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Maßband kurz mit Gummibeschichtung, magnetisch, metrisch 3 m
Bahco Maßband kurz mit Gummibeschichtung, magnetisch, metrisch 3 m
Bahco Maßband kurz mit Gummibeschichtung, magnetisch, metrisch 3 m
Bahco Maßband kurz mit Gummibeschichtung, magnetisch, metrisch 3 m
Bahco Maßband kurz mit Gummibeschichtung, magnetisch, metrisch 3 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p975449
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150119073
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß mm
taschenbandmass
  • Bandbreite: 16 und 25 mm
  • Automatische Verriegelung
  • Genauigkeitsklasse II
  • -E für metrisch und Zoll
  • Hochwertiger Kohlenstoffstahl
  • -M für magnetische Ausführung und beschriftete Rückseite
  • Gummibeschichtung
  • Edelstahl-Band, hoher Kontrast, nicht reflektierend, nylonbeschichtet für hohen Komfort und bessere Ablesbarkeit
  • Besonders anwenderfreundlich: Dank des automatischen Verriegelungssystems zieht sich das Blatt erst zurück, wenn der Rückziehknopf gedrückt wird
  • Besserer Schutz vor Beschädigungen beim Herunterfallen dank des stoßabsorbierenden Gummigehäuses
  • Integrierter Gürtelclip
Weitere Informationen:
Skalierung:
mm/cm
Mit Bauartzulassung:
Nein
Max. Messbereich:
3000
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Art des Gehäuses:
Kapsel
Skala:
16 mm
Hersteller:
Bahco
Bandbreite:
16
Länge:
3 m
Gewicht:
155 g
Werkstoff:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Maßanfang:
Flachplattenschieber
Bandlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 16 m, Bahco, Maßband, kurz, mit, Gummibeschichtung,, magnetisch,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 12,47*
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 12,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,84*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,15*
€ 13,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.