Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kurzes Maßband mit Gummigriff, Genauigkeitsklasse I, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Kurzes Maßband mit Gummigriff, Genauigkeitsklasse I, 5 m
Bahco Kurzes Maßband mit Gummigriff, Genauigkeitsklasse I, 5 m
Bahco Kurzes Maßband mit Gummigriff, Genauigkeitsklasse I, 5 m
Bahco Kurzes Maßband mit Gummigriff, Genauigkeitsklasse I, 5 m
Bahco Kurzes Maßband mit Gummigriff, Genauigkeitsklasse I, 5 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p975452
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150119127
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
  • Klingenbreite: 25 mm
  • Genauigkeitsklasse I gemäß MID-Richtlinie
  • MTB Metrische Ausführung
  • Klinge aus hochwertigem Karbonstahl
  • Nylonbeschichtete Klinge, gut erkennbare Beschriftung, Beschriftete Rückseite nur bei den magnetischen Modellen
  • Arretierung der Klinge durch Knopfdruck
  • Leicht ablesbare permanente, kontrastreiche Markierungen auf der nicht reflektierenden Nylon-beschichteten Klinge aus hochwertigem Stahl
  • Durch das absorbierende Gummigehäuse wird das Risiko einer Beschädigung verringert
  • Integrierter Gürtelclip für problemlosen Transport
Weitere Informationen:
Maßanfang:
Flachplattenschieber
Skalierung:
mm/cm
Mit Bauartzulassung:
Nein
Max. Messbereich:
5000
Art des Gehäuses:
Kapsel
Skala:
25 mm
Hersteller:
Bahco
Bandbreite:
25
Länge:
5 m
Gewicht:
290 g
Werkstoff:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Bandlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Kurzes, Maßband, mit, Gummigriff,, Genauigkeitsklasse I,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,24*
€ 36,42*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,38*
€ 37,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.