Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Maßband kurz mit Verriegelungs-Knopf, metrisch und Zoll 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Maßband kurz mit Verriegelungs-Knopf, metrisch und Zoll 3 m
Bahco Maßband kurz mit Verriegelungs-Knopf, metrisch und Zoll 3 m
Bahco Maßband kurz mit Verriegelungs-Knopf, metrisch und Zoll 3 m
Bahco Maßband kurz mit Verriegelungs-Knopf, metrisch und Zoll 3 m
Bahco Maßband kurz mit Verriegelungs-Knopf, metrisch und Zoll 3 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p975461
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150119028
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx16mm
taschenbandmass
  • Bandbreite: 16 mm, 19 mm und 25 mm
  • Genauigkeitsklasse II
  • -E für metrisch und Zoll
  • Gut ablesbar
  • Verriegelungs-Knopf
  • Gürtelclip
  • Kunststoffgehäuse, das angenehm in der Hand liegt
Weitere Informationen:
Skalierung:
inch/mm
Mit Bauartzulassung:
Nein
Max. Messbereich:
3000
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Art des Gehäuses:
Kapsel
Skala:
16 mm
Hersteller:
Bahco
Bandbreite:
16
Länge:
3 m
Gewicht:
155 g
Werkstoff:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Maßanfang:
Flachplattenschieber
Bandlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, Bahco, Maßband, kurz, mit, Verriegelungs-Knopf,, metrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,43*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 6,55*
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 10,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.