Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Doppelseitiges Maßband mit Gummibeschichtung, metrisch und Zoll 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Doppelseitiges Maßband mit Gummibeschichtung, metrisch und Zoll 5 m
Bahco Doppelseitiges Maßband mit Gummibeschichtung, metrisch und Zoll 5 m
Bahco Doppelseitiges Maßband mit Gummibeschichtung, metrisch und Zoll 5 m
Bahco Doppelseitiges Maßband mit Gummibeschichtung, metrisch und Zoll 5 m
Bahco Doppelseitiges Maßband mit Gummibeschichtung, metrisch und Zoll 5 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p975464
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150119271
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
  • Bandbreite: 25 mm
  • Genauigkeitsklasse II
  • -E für metrisch und Zoll
  • Edelstahlband mit Nylon-Rostschutzbeschichtung
  • Magnetische Spitze
  • Gummibeschichtung
  • Automatische Verriegelung
  • Edelstahl-Band, hoher Kontrast, nicht reflektierend, nylonbeschichtet für hohen Komfort und bessere Ablesbarkeit
  • Besonders anwenderfreundlich: Dank des automatischen Verriegelungssystems zieht sich das Blatt erst zurück, wenn der Rückziehknopf gedrückt wird
  • Besserer Schutz vor Beschädigungen beim Herunterfallen dank des stoßabsorbierenden Gummigehäuses
  • Integrierter Gürtelclip
Weitere Informationen:
Skalierung:
inch/mm
Mit Bauartzulassung:
Nein
Max. Messbereich:
5000
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Art des Gehäuses:
Kapsel
Skala:
25 mm
Hersteller:
Bahco
Bandbreite:
25
Länge:
5 m
Gewicht:
300 g
Werkstoff:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Maßanfang:
Flachplattenschieber
Bandlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Doppelseitiges, Maßband, mit, Gummibeschichtung,, metrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,25*
€ 35,50*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,34*
€ 36,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.