Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p975538 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7311518299279 |
| |
|
| | |
| - Zum Belüften und Auflockern des Erdbodens
- Der Kopf der Gartenhacke besteht aus gehärtetem Stahl mit Epoxid-Pulverbeschichtung zum Schutz vor Rost
- Komfortabler, runder Griff aus Polypropylen mit Soft Grip
- Hervorragend geeignet für Steingärten, Balkone, Behälter und Hochbeeten mit begrenztem Platzangebot
- Zur Unkrautbekämpfung, da diese mit der Wurzel ausgerissen werden
Weitere Informationen: | | Länge: | 315 mm | Gewicht: | 7.4 oz | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Kultiviergerät, mit, Zwei-Komponenten-Griff,, 315 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,17* | € 17,63* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,59* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|