Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Unkrautstecher mit Zwei-Komponenten-Griff, 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Unkrautstecher mit Zwei-Komponenten-Griff, 315 mm
Bahco Unkrautstecher mit Zwei-Komponenten-Griff, 315 mm
Bahco Unkrautstecher mit Zwei-Komponenten-Griff, 315 mm
Bahco Unkrautstecher mit Zwei-Komponenten-Griff, 315 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p975542
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518299323
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher
  • Zum Unkrautjäten, geeignet für das Ausgraben und Abschneiden tiefverwurzelten Unkrauts, wie beispielsweise Löwenzahn und Disteln
  • Klinge aus durchgehärtetem Stahl mit Epoxid-Pulverbeschichtung als Rostschutz
  • Komfortabler, runder Griff aus Polypropylen mit Soft Grip
  • Komfortabler Zwei-Komponenten-Griff für besonders guten Halt
  • Hervorragend geeignet für Steingärten, Balkone, Behälter und Hochbeeten mit begrenztem Platzangebot
  • Für das Schneiden und Anheben von Unkraut mit Pfahlwurzeln
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Länge:
315 mm
Gewicht:
4.9 oz
Weitere Suchbegriffe: Bahco, mit, Zwei-Komponenten-Griff,, 315 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 15,10*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 15,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.