Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p975589 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7311518328122 |
| |
|
| | |
| - Klinge aus Kohlenstoffstahl und leichte Griffe aus Verbundwerkstoff
- Gehärtete Ausführung
- Rebscheren mit schmalem Schneidkopf zum Schneiden von Blumen, Kräutern und Büschen
- Keine Ersatzteile erhältlich
- Einhand-Verschlussmechanismus
- Komfortable und leichte Griffe aus Verbundwerkstoff
- Durchgehärtete Stahlklingen mit Drahtschneidkerbe
- Schmaler Schneidkopf für einfachere Zugänglichkeit
Weitere Informationen: | | Länge: | 210 mm | Gewicht: | 5.8 oz | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Schneidkapazität: | 20 mm | Schneidleistung: | 20 | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, Gartenschere, Rebenschere, Rebschere, rebschere, Bahco, 20-mm-Bypass-Rebschere, mit, Handgriff, aus, Verbundwerkstoff, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,74* | € 19,07* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,27* | € 27,48* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,03* | € 28,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|