| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p978434 Herst.-Nr.: 4000159664005 EAN/GTIN: 4000159664005 |
| |
|
| | |
| Wildblumen-Wiese NATURE • Pflegeleichte, natürliche, artenreiche Mischung aus Wildblumen, Kräutern und Gräsern (besteht teils aus 1-jährigen und teils 2-jährigen Wildblumen) • Lebensraum für Hummeln, Bienen und Schmetterlinge Aufwandmenge: 6–7 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Grundpreis: | Ja | Inhalt ca.: | 0,250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiesensamen, Rasensamen, Wildblumen-Wiese, Blumen-Wiese |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,58* | € 15,21* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,37* | € 15,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,72* | € 15,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,70* | € 16,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,89* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|