| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p978435 Herst.-Nr.: 4000159664302 EAN/GTIN: 4000159664302 |
| |
|
| | |
| Wildblumen-Wiese NATURE • Pflegeleichte, natürliche, artenreiche Mischung aus Wildblumen, Kräutern und Gräsern (besteht teils aus 1-jährigen und teils 2-jährigen Wildblumen) • Lebensraum für Hummeln, Bienen und Schmetterlinge Aufwandmenge: 6–7 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Grundpreis: | Ja | Inhalt ca.: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rasensamen, Wildblumen-Wiese, Blumen-Wiese, Wiesensamen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,88* | € 26,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,90* | € 26,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,55* | € 27,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,51* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|