Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Wasserwaagen-Satz 600/1200/2000 mm - 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Wasserwaagen-Satz 600/1200/2000 mm - 3-tlg.
Bahco Wasserwaagen-Satz 600/1200/2000 mm - 3-tlg.
Bahco Wasserwaagen-Satz 600/1200/2000 mm - 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417S-p979785
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     416-SET-2
EAN/GTIN:
     7314150308835
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • Inhalt: 416-600 (600 mm), 416-1200 (1200 mm) und 416-2000 (2000 mm)
  • Hergestellt aus leichtem Aluminium
  • Genauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m
  • 0,75 mm/m in Überkopflage
  • Zylinderförmige Libellen
  • Die Libellen-Flüssigkeit ist beständig gegen UV-Licht und gegen extreme Temperaturen
  • Empfindlichkeit bis 10 mm/m
  • Der Radius der Libelle beträgt 200 mm
  • Zwei Linien pro Libellenseite für noch mehr Benutzerfreundlichkeit
  • Aluminium-Profil mit einer Wandstärke von 1,4 mm
  • Leichtes Aluminium-Profil, 520 g/m
  • Gut ablesbar, unzerbrechliche Libelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
2
Mit Umschlagmessung:
Ja
Anzahl der Vertikallibellen:
2
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Nein
Mit Griff:
Nein
Hersteller:
Bahco
Typ:
analog
Gewicht:
2036 g
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
60 - 120 - 200 cm
Weitere Suchbegriffe: alu-wasserwaage 200 cm, alu wasserwaage, Bahco, Wasserwaagen-Satz, 600/1200/2000, mm, -, 3-tlg.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 110,11*
€ 138,16*
6 Tage
289
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 144,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.