Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kreuz-Wasserwaage für flache Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Kreuz-Wasserwaage für flache Oberflächen
Bahco Kreuz-Wasserwaage für flache Oberflächen
Bahco Kreuz-Wasserwaage für flache Oberflächen
Bahco Kreuz-Wasserwaage für flache Oberflächen
Artikel-Nr.:
     5417S-p979926
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     466-BE1
EAN/GTIN:
     7314150215218
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Kreuzwasserwaage
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
  • 2-Wege-Wasserwaage
  • Zum Nivellieren flacher Oberflächen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Nein
Mit Griff:
Nein
Hersteller:
Bahco
Typ:
analog
Messgenauigkeit:
k/A mm/m
Länge:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, kreuz-wasserwaage, Bahco, für, flache, Oberflächen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,95*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 4,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.