Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kurzes Maßband, ABS-Gehäuse, Kompaktklasse II, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Kurzes Maßband, ABS-Gehäuse, Kompaktklasse II, 3 m
Bahco Kurzes Maßband, ABS-Gehäuse, Kompaktklasse II, 3 m
Bahco Kurzes Maßband, ABS-Gehäuse, Kompaktklasse II, 3 m
Bahco Kurzes Maßband, ABS-Gehäuse, Kompaktklasse II, 3 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p980262
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150321322
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3 meter
taschenbandmass
  • Klingenbreite: 13 mm und 16 mm
  • Arretierung der Klinge durch Knopfdruck
  • Genauigkeitsklasse II gemäß MID-Richtlinie
  • Schlankes Maßband
  • Klinge mit Öffnung zur Messung ab Nagelposition
  • ABS-Gehäuse sehr widerstandsfähig gegen Stöße
  • Integrierter Klingenanschlag
  • Abnehmbarer Gürtelclip für mehr Komfort
  • Stöße werden durch ein Stück Plastik unter dem Gehäuse absorbiert
  • Haken mit Loch zur Aufhängung an einem Nagel oder zur Befestigung eines Seils
Weitere Informationen:
Maßanfang:
Flachplattenschieber
Skalierung:
mm/cm
Mit Bauartzulassung:
Nein
Max. Messbereich:
3000
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Art des Gehäuses:
Kapsel
Skala:
13 mm
Hersteller:
Bahco
Bandbreite:
13
Länge:
3 m
Gewicht:
140 g
Werkstoff:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Bandlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Kurzes, Maßband,, ABS-Gehäuse,, Kompaktklasse II,, 3 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 9,85*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 13,27*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 13,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.