Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kurzes Maßband, ABS-Gehäuse, Kompaktklasse II, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Kurzes Maßband, ABS-Gehäuse, Kompaktklasse II, 5 m
Bahco Kurzes Maßband, ABS-Gehäuse, Kompaktklasse II, 5 m
Bahco Kurzes Maßband, ABS-Gehäuse, Kompaktklasse II, 5 m
Bahco Kurzes Maßband, ABS-Gehäuse, Kompaktklasse II, 5 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p980532
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150321339
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
  • Klingenbreite: 13 mm und 16 mm
  • Arretierung der Klinge durch Knopfdruck
  • Genauigkeitsklasse II gemäß MID-Richtlinie
  • Schlankes Maßband
  • Klinge mit Öffnung zur Messung ab Nagelposition
  • ABS-Gehäuse sehr widerstandsfähig gegen Stöße
  • Integrierter Klingenanschlag
  • Abnehmbarer Gürtelclip für mehr Komfort
  • Stöße werden durch ein Stück Plastik unter dem Gehäuse absorbiert
  • Haken mit Loch zur Aufhängung an einem Nagel oder zur Befestigung eines Seils
Weitere Informationen:
Maßanfang:
Flachplattenschieber
Skalierung:
mm/cm
Mit Bauartzulassung:
Nein
Max. Messbereich:
5000
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Art des Gehäuses:
Kapsel
Skala:
16 mm
Hersteller:
Bahco
Bandbreite:
16
Länge:
5 m
Gewicht:
225 g
Werkstoff:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Bandlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Kurzes, Maßband,, ABS-Gehäuse,, Kompaktklasse II,, 5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 11,76*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 17,43*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 18,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.