Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Ausblaspistole ELOX, mit Sicherheitsdüse 'safetystar'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Ausblaspistole ELOX, mit Sicherheitsdüse 'safetystar'
ELMAG Ausblaspistole ELOX, mit Sicherheitsdüse 'safetystar'
ELMAG Ausblaspistole ELOX, mit Sicherheitsdüse 'safetystar'
Artikel-Nr.:
     5417S-p982224
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32245
EAN/GTIN:
     9004853322457
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Unser Sortiment an Blaspistolen umfasst Modelle aus Aluminium „geschmiedet“, farblos eloxiert und Kunststoff „Polyamid“. Die robuste Kunststoffblaspistole aus blauem glasfaserverstärktem Polyamid (besonders haltbar), zeichnet sich durch eine solide Bauweise und praxisorientierte Formgestaltung aus. Als Weiterentwicklung der Alublaspistole empfiehlt sich dieser Typ bei Anwendungsfällen, in denen aus Gewichts- und Materialgründen Kunststoff bevorzugt wird (z.B. Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich, etc.). Bei allen Blaspistolen ist der Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar. Auf alle Modelle passt das gesamte Zubehör an Düsen und Verlängerungen Düsenanschluss M12x1,25).

Material

- Gehäuse Aluminium gschmiedet, farblos eloxiert- Hebel GD-ZnAl4Cu1 verzinkt- Dichtungen NBR

safetystar Düse

Sternförmige Sicherheitsdüse - vermeidet Risiken und Gefahren. Verbesserte Arbeitsbedingungen durch Lärmreduzierung bis unter 80 dB(A).

  • Sicherheitsdüse, vermeidet Risiken und Gefahren
  • Gebogene Verlängerungsdüse 120 mm
  • Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar
  • Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle
  • Lufteingang IG 1/4“ (serienmäßig inkl. Stecknippel)
  • Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
10
Hersteller:
ELMAG
Material:
Aluminium
Gewicht:
250
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole elmag, ausblaspistole, ELMAG, ELOX,, mit, Sicherheitsdüse, 'safetystar'
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,81*
€ 45,10*
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 34,01*
€ 45,41*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,82*
€ 53,29*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,52*
€ 53,96*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 54,07*
€ 68,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32246
ab € 49,06*
Ähnlich
ELMAG
32243
ab € 32,79*
Ähnlich
ELMAG
32240
ab € 17,01*
Ähnlich
ELMAG
32242
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.