Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/411', für Öle, Frostschutzmittel, 3/4', 30m, 100 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/411', für Öle, Frostschutzmittel, 3/4', 30m, 100 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/411', für Öle, Frostschutzmittel, 3/4', 30m, 100 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/411', für Öle, Frostschutzmittel, 3/4', 30m, 100 bar
ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/411', für Öle, Frostschutzmittel, 3/4', 30m, 100 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p982552
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43123
EAN/GTIN:
     9004853431234
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:- Fixiert oder schwenkbar- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) AntriebELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Ausführung:

- Trommel/Halterung: Lackierter Stahl- Drehgelenk: Stahl verzinkt- Schlauchlänge: 10-60 m- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch verzinkte Stahlanschlüsse- Dichtung: Polyurethan- Druck: 50-150 bar

Einsatzgebiet:

- Maschinen-Betankung, Werkstätten, Wartungsbetriebe, Landwirtschaft, CNC-Fertigungsbetriebe

Serienmäßig:

- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch)

ELMAG INDUSTRIE Schlauchaufroller 560/411 für Öle, Frostschutzmittel, 3/4, 30 m, 100 bar

Weitere Informationen:
Länge:
30
Gewicht:
20,6
Ausführung:
mit Schlauch
Max. Arbeitsdruck:
100 BAR
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schlauch-Ø innen x außen:
19 x 26,5 MMT
Paketdiensfähig:
NEIN
Anschluss Eingang:
IG 3/4'
Anschluss Ausgang:
AG 3/4'
Ursprungsland:
IT
Schlauchlänge:
30 MTR
Schlauchdurchmesser:
3/4' Zoll
Warennummer:
84798997
Arbeitsdruck:
100 bar
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 30m, ELMAG, INDUSTRIE, '560/411',, für, Öle,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.828,12*
€ 1.955,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.657,38*
€ 1.955,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.820,08*
€ 1.955,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.857,07*
€ 2.207,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,54*
€ 2.327,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,75*
€ 2.309,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.875,36*
€ 2.231,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,63*
€ 2.191,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,08*
€ 2.165,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43116
ab € 642,43*
Ähnlich
ELMAG
43122
ab € 989,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.