Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 2, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 2, G 1/2
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 2, G 1/2
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 2, G 1/2
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 2, G 1/2
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 2, G 1/2
Artikel-Nr.:
     5417S-p993795
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322214889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 2, G 1/2, Eingangsdruck 2,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C

Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.

Durch dieses Ventil wird ein schlagartiger Druckaufbau verhindert und gefährliche,

ruckartige Zylinderbewegungen vermieden.

Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet.

Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Eingangsdruck min.:
2.5 bar
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Baugröße:
2
Durchfluss:
3400 l/min
Medium:
Druckluft
Gehäuse:
Werkstoff Grivory® (PA 66)
Weitere Suchbegriffe: Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 2, G 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 33,12*
€ 42,73*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 33,45*
€ 43,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 43,64*
2 Tage
4
€ 6,80*
ab € 34,99*
€ 45,28*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 35,38*
€ 45,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 5,95*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,75*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,43*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,19*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,04*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.