Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1
Riegler Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1
Artikel-Nr.:
     5417S-p993797
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322246187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
druckaufbauventil
Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1, Eingangsdruck 2,5 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C

Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.

Durch dieses Ventil wird ein schlagartiger Druckaufbau verhindert und gefährliche,

ruckartige Zylinderbewegungen vermieden.

Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet.

Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Eingangsdruck min.:
2.5 bar
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Baugröße:
4
Durchfluss:
8750 l/min
Medium:
Druckluft
Gehäuse:
Werkstoff Grivory® (PA 66)
Weitere Suchbegriffe: Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 4, G 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 100,02*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 84,70*
€ 103,24*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 86,63*
€ 107,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 111,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 92,84*
€ 112,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,67*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,12*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,40*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.