Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p994066 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047322167673 |
| | |
|
| | |
| Rückschlagventil »multifix«, BG 3, G 3/4, Öffnungsdruck min. 0,1 bar, Eingangsdruck max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 50 °C Federbelastetes Sitzventil. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Zink-Druckguss | Gewinde: | G 3/4 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Durchflusswertmessung: | bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | Eingangsdruck max.: | 16 bar | Öffnungsdruck min.: | 0.1 bar | Mediumstemperatur max.: | 50 °C | Umgebungstemperatur max.: | 50 °C | Baugröße: | 3 | Dichtmaterial: | NBR | Durchfluss: | 6000 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,25* | € 39,25* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,14* | € 40,34* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,23* | € 40,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 31,88* | € 41,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,97* | € 41,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|