Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Vakuum-Druckschalter, MS, Wechselkontakt, G 1/8, 20 - 800 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Vakuum-Druckschalter, MS, Wechselkontakt, G 1/8, 20 - 800 mbar
Riegler Vakuum-Druckschalter, MS, Wechselkontakt, G 1/8, 20 - 800 mbar
Riegler Vakuum-Druckschalter, MS, Wechselkontakt, G 1/8, 20 - 800 mbar
Riegler Vakuum-Druckschalter, MS, Wechselkontakt, G 1/8, 20 - 800 mbar
Artikel-Nr.:
     5417S-p996354
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322126106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
Vakuumschalter
Vakuum-Druckschalter, Messing, 42 V, Wechselkontakt, Umgebungstemperatur -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 20 - 800 mbar

Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Weitere Informationen:
Funktion:
Wechselkontakt
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 1/8
Bauart:
Membrane (NBR) federbelastet
Material:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schaltspannung:
42 V
Schalthäufigkeit:
200/min
Elektrischer Anschluss:
Flachstecker 3 x 6,3 x 0,8
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Einstellbereich:
20 - 800 mbar Vakuum
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, Riegler, Vakuum-Druckschalter,, MS,, Wechselkontakt,, G, 1/8,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
€ 8,50*
ab € 21,32*
€ 28,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,92*
€ 32,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 33,16*
5 Tage
73
€ 4,30*
ab € 26,10*
€ 34,85*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 26,43*
€ 35,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DS 20
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.