Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckschalter, Mini-Ausf., MS, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckschalter, Mini-Ausf., MS, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Schließer
Riegler Druckschalter, Mini-Ausf., MS, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Schließer
Riegler Druckschalter, Mini-Ausf., MS, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Schließer
Riegler Druckschalter, Mini-Ausf., MS, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Schließer
Artikel-Nr.:
     5417S-p996358
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322189873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter Mini-Ausführung, Messing, 42 V, Umgebungstemperatur -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 1 - 10 bar, Schließer

Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 1/8
Bauart:
Membrane (NBR) federbelastet
Material:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schaltspannung:
42 V
Schalthäufigkeit:
200/min
Elektrischer Anschluss:
Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Einstellbereich max.:
10 bar
Einstellbereich min.:
1 bar
Anwendungsbereich:
Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Funktion:
Schließer
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Druckschalter,, Mini-Ausf.,, MS,, 42, V,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
256
€ 8,50*
ab € 11,56*
€ 15,97*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,91*
€ 18,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 18,70*
6 Tage
256
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 19,34*
5 Tage
256
€ 4,30*
ab € 14,58*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DS 40
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.