Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckschalter, Mini-Ausf., MS, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckschalter, Mini-Ausf., MS, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Öffner
Riegler Druckschalter, Mini-Ausf., MS, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Öffner
Riegler Druckschalter, Mini-Ausf., MS, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Öffner
Riegler Druckschalter, Mini-Ausf., MS, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Öffner
Artikel-Nr.:
     5417S-p996359
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322189880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter Mini-Ausführung, Messing, 42 V, Umgebungstemperatur -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 1 - 10 bar, Öffner

Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Weitere Informationen:
Schalthäufigkeit:
200/min
Elektrischer Anschluss:
Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Einstellbereich max.:
10 bar
Einstellbereich min.:
1 bar
Anwendungsbereich:
Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Funktion:
Öffner
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 1/8
Bauart:
Membrane (NBR) federbelastet
Material:
Messing
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schaltspannung:
42 V
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Druckschalter,, Mini-Ausf.,, MS,, 42, V,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
€ 8,50*
ab € 11,46*
€ 15,92*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 18,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,63*
5 Tage
108
€ 4,90*
ab € 14,04*
€ 19,26*
4 Tage
109
€ 4,30*
ab € 14,50*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DS 40
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.