Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/4, 1-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/4, 1-10 bar
Riegler Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/4, 1-10 bar
Riegler Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/4, 1-10 bar
Riegler Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verz., G 1/4, 1-10 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p996370
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322126359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter Wechselkontakt, Bajonettanschluss, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/4, Einstellbereich 1-10 bar

Druckschalter speziell für die Anwendung in kritischen Bereichen (Wasser) bzw. für den Einsatz im Außenbereich. Höchstmögliche Schutzart IP 67 in Verbindung mit dem elektrischen Anschluss in Form einer Bajonett-Kupplung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 1/4
Bauart:
Membrane (UR) federbelastet
Material:
Stahl verzinkt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schaltspannung:
42 V
Schalthäufigkeit:
200/min
Elektrischer Anschluss:
Bajonett-Kupplung Steckverbinder Ø 2,5 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Einstellbereich max.:
10 bar
Einstellbereich min.:
1 bar
Funktion:
Wechselkontakt
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Druckschalter,, Bajonettanschluss,, Stahl, verz.,, G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 8,50*
ab € 36,60*
€ 47,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,25*
€ 55,01*
6 Tage
26
€ 4,90*
ab € 42,57*
€ 55,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,01*
€ 55,55*
5 Tage
26
€ 4,30*
ab € 44,79*
€ 58,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
1920.DS46
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.