| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p996756 Herst.-Nr.: 396.09 EAN/GTIN: 4047322246934 |
| | |
|
| | |
| Edelstahl-Sicherheitskugelhahn, abschließbar, Entlüftungsbohrung M5, Betriebstemp. -20 °C bis 100 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 10 bar Weitere Informationen: | | Gewinde: | Rp 2 | Material: | Edelstahl | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Entlüftungsbohrung: | M5 | Spindelabdichtung: | PTFE | Handhebel: | Edelstahl - PVC überzogen | Kugeldichtung: | PTFE / NBR | Gewindenorm: | Rp-Gewinde nach ISO 7-1 | Betriebstemperatur max.: | 100 °C | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | DN: | 50 | Betriebsdruck max.: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kugelhahn dn 50 edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, Riegler, Edelstahl-Sicherheitskugelhahn,, abschließbar,, Entlüftung,, Rp, 2 |
| | |
| |