Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/4, DN 10, PN max. 400 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/4, DN 10, PN max. 400 bar
Riegler Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/4, DN 10, PN max. 400 bar
Riegler Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/4, DN 10, PN max. 400 bar
Riegler Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/4, DN 10, PN max. 400 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p997070
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     240.85 ES
EAN/GTIN:
     4047322056588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Edelstahl 1.4571, Betriebstemperatur -20 °C bis 120 °C, G 3/4, DN 10, PN max. 400 bar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
400 bar
Handrad:
Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
10
Gewinde:
G 3/4
Material:
Edelstahl 1.4571
Weitere Suchbegriffe: Riegler, Nadelventil,, Edelstahl, 1.4571,, G, 3/4,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
€ 8,50*
ab € 92,10*
€ 112,16*
6 Tage
47
€ 4,90*
ab € 96,87*
€ 118,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,91*
€ 123,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,31*
€ 128,93*
5 Tage
47
Frei Haus
ab € 109,39*
€ 131,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.