Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 1 1/2, DN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 1 1/2, DN 40
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 1 1/2, DN 40
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 1 1/2, DN 40
Riegler Muffen-Absperrventil, Messing, G 1 1/2, DN 40
Artikel-Nr.:
     5417S-p997091
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.55
EAN/GTIN:
     4047322063197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1 1/2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Oberteil:
Messing
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Dichtmaterial:
NBR
Anwendungsbereich:
nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
DN:
40
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, heizungs absperrventil, Riegler, Muffen-Absperrventil,, Messing,, G, 1, 1/2,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 8,50*
ab € 47,56*
€ 60,26*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 50,34*
€ 63,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,76*
€ 66,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 70,25*
5 Tage
37
€ 4,30*
ab € 57,23*
€ 71,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.