Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Mini-Abblasventil, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 0,5 - 1,0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Mini-Abblasventil, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 0,5 - 1,0 bar
Riegler Mini-Abblasventil, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 0,5 - 1,0 bar
Riegler Mini-Abblasventil, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 0,5 - 1,0 bar
Riegler Mini-Abblasventil, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 0,5 - 1,0 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p997193
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     218.20
EAN/GTIN:
     4047322402934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Mini-Abblasventil, MS, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/4, Ansprechdruck 0,5-1,0 bar

Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Ansprechdruck max.:
1 bar
do:
3 mm
Abblasleistung:
bis 50 l/min
Ansprechdruck min.:
0.5 bar
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
FKM
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SW:
16 mm
Betriebsdruck max.:
60 bar
Hersteller:
RIEGLER
Gewinde:
G 1/4
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g 1/4", Mini-Abblasventil, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
1
€ 8,50*
ab € 4,49*
€ 6,36*
5 Tage
163
10
€ 4,90*
ab € 5,69*
€ 7,26*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 7,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,40*
5 Tage
163
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.