Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p997220 Herst.-Nr.: 226.01-0,6 EAN/GTIN: 4047322040761 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 0,6 bar, baumustergeprüft Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Messing | Gewinde: | G 1/4 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Ansprechdruck min.: | 0.6 bar | Betriebstemperatur max.: | 180 °C | Betriebstemperatur min.: | -25 °C | Druckfeder: | Edelstahl | Dichtmaterial: | FKM | Betriebsdruck min.: | 0.2 bar | SW: | 20 mm | Betriebsdruck max.: | 50 bar | Hersteller: | RIEGLER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 15,15* | € 19,79* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,66* | € 21,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,18* | € 21,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,18* | € 22,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,27* | € 26,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|