Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 1,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 1,4 bar
Riegler Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 1,4 bar
Riegler Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 1,4 bar
Riegler Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 1,4 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p997230
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     226.01-1,4
EAN/GTIN:
     4047322040877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 1,4 bar, baumustergeprüft

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Ansprechdruck min.:
1.4 bar
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Druckfeder:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FKM
Betriebsdruck min.:
0.2 bar
SW:
20 mm
Betriebsdruck max.:
50 bar
Hersteller:
RIEGLER
Weitere Suchbegriffe: Vollhub-Sicherheitsventil DN 8, MS, G 1/4, Ansprec
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,80*
ab € 15,14*
€ 19,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,57*
€ 20,87*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 20,93*
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 22,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.