Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 1,75 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 1,75 bar
Riegler Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 1,75 bar
Riegler Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 1,75 bar
Riegler Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 1,75 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p997234
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     226.01-1,75
EAN/GTIN:
     4047322231381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g1/4 1 bar
sicherheitsventil
Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 1,75 bar, baumustergeprüft

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Ansprechdruck min.:
1.75 bar
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Druckfeder:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FKM
Betriebsdruck min.:
0.2 bar
SW:
20 mm
Betriebsdruck max.:
50 bar
Hersteller:
RIEGLER
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil, Vollhub-Sicherheitsventil DN 8, MS, G 1/4, Ansprec
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 15,16*
€ 19,81*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,25*
€ 20,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,69*
€ 21,07*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 17,24*
€ 22,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.