Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 3 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 3 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 3 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 3 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998212
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.03-3,0
EAN/GTIN:
     4047322052818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil 3 bar
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 3 bar

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
do:
20 mm
Ansprechdruck min.:
3 bar
Betriebstemperatur max.:
200
Betriebstemperatur min.:
-40
Druckfeder:
Stahl
Dichtmaterial:
FPM
Betriebsdruck min.:
0,5
SW:
41 mm
Betriebsdruck max.:
26
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 3bar, Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 3 b
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 76,57*
€ 94,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,27*
€ 109,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 109,34*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 91,14*
€ 111,76*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 97,34*
€ 117,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.