Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p998216 Herst.-Nr.: 229.03-4,0 EAN/GTIN: 4047322052849 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 4 bar Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1 | Material: | Messing | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | do: | 20 mm | Ansprechdruck min.: | 4 bar | Betriebstemperatur max.: | 200 | Betriebstemperatur min.: | -40 | Druckfeder: | Stahl | Dichtmaterial: | FPM | Betriebsdruck min.: | 0,5 | SW: | 41 mm | Betriebsdruck max.: | 26 | Gehäuse: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsventil, Messing, G 1, Ansprechdruck 4 b |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 76,00* | € 94,45* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 87,33* | € 108,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,40* | € 109,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 91,52* | € 111,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,64* | € 117,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|