Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/4, Ansprechdruck 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/4, Ansprechdruck 12 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/4, Ansprechdruck 12 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/4, Ansprechdruck 12 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/4, Ansprechdruck 12 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998280
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.04-12,0
EAN/GTIN:
     4047322053105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 12 bar

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1 1/4
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
do:
25 mm
Ansprechdruck min.:
12 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Druckfeder:
C-Stahl
Dichtmaterial:
FPM
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SW:
50 mm
Betriebsdruck max.:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsventil, Messing, G 1 1/4, Ansprechdruck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 115,51*
€ 138,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,29*
€ 160,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 161,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,94*
€ 162,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,31*
€ 173,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.