Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p998340 Herst.-Nr.: 229.06-1,5 EAN/GTIN: 4047322053952 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 1,5 bar Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Messing | Gewinde: | G 2 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | do: | 40 mm | Ansprechdruck min.: | 1.5 bar | Betriebstemperatur max.: | 200 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Druckfeder: | C-Stahl | Dichtmaterial: | FPM | Betriebsdruck min.: | 0.5 bar | SW: | 70 mm | Betriebsdruck max.: | 25 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,27* | € 240,72* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 240,48* | € 275,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,32* | € 276,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,72* | € 276,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,18* | € 295,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|