Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 6,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 6,5 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 6,5 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 6,5 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 6,5 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998351
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.06-6,5
EAN/GTIN:
     4047322240758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 6 bar
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 6,5 bar

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
do:
40 mm
Ansprechdruck min.:
6.5 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Druckfeder:
C-Stahl
Dichtmaterial:
FPM
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SW:
70 mm
Betriebsdruck max.:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil, Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 6,5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,40*
€ 238,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 239,70*
€ 272,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,23*
€ 273,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,84*
€ 273,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,16*
€ 292,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.