Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 7 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 7 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 7 bar
Riegler Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 7 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p998352
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     229.06-7,0
EAN/GTIN:
     4047322054218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 7 bar

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
do:
40 mm
Ansprechdruck min.:
7 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Druckfeder:
C-Stahl
Dichtmaterial:
FPM
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SW:
70 mm
Betriebsdruck max.:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 7 bar, Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 7 b
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,17*
€ 240,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 241,65*
€ 275,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,17*
€ 276,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,89*
€ 276,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,15*
€ 295,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.