Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p998353 Herst.-Nr.: 229.06-7,5 EAN/GTIN: 4047322248211 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 7,5 bar Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | do: | 40 mm | Ansprechdruck min.: | 7.5 bar | Betriebstemperatur max.: | 200 °C | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Druckfeder: | C-Stahl | Dichtmaterial: | FPM | Betriebsdruck min.: | 0.5 bar | SW: | 70 mm | Betriebsdruck max.: | 25 bar | Gehäuse: | Messing | Gewinde: | G 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsventil, Messing, G 2, Ansprechdruck 7,5 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 241,32* | € 271,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,47* | € 273,00* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,92* | € 273,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,14* | € 295,27* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,39* | € 301,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|